MAXHUB オールアングルマイクスピーカー

MAXHUB オールアングルマイクスピーカー MAXHUB

360度全方向集音、ノイズ低減やエコーキャンセラー搭載の高性能スピーカーで、高品質なサウンドを実現。
長寿命の充電式バッテリーを搭載しており、1回の充電で最大8時間の連続使用が可能です。(実際の使用時間は環境により異なる場合があります。)ワイヤレス充電に対応しています。(別途ワイヤレス充電器が必要です。)
在宅勤務、オンライン研修、WEB会議などに。
別売りのカスケードケーブルを使用して2台連結することが可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×35.2 質量(g)395 マイクロフォン部6アレイマイク 音圧レベル(dB)最大80/SPL@1m USBタイプUSB Type-C(Audio in/ out + Charge 5V/ 2A) BluetoothBT4.2+EDR バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)2200 対応アプリケーションZOOM Certified, Microsoft® Teams, Google Meet,Google Hangouts, Cisco WebEx®, RingCentral, etc セット内容本体×1、USBケーブル×1、AUXケーブル×1、クイックスタートガイド×1、Bluetooth ドングル×1 仕様【集音距離】半径5m、【AUX】3.5mm (Audio in/ out) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80887443 BM21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする