AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム ブルーライトカット 高透明

AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム ブルーライトカット 高透明 エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム ブルーライトカット 高透明 エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム ブルーライトカット 高透明 エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム ブルーライトカット 高透明 エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム ブルーライトカット 高透明 エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム ブルーライトカット 高透明 エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム ブルーライトカット 高透明 エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。

対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06) セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET サイズ(inch)5.7 特性ガラス、高透明、ブルーライトカット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81074553 PM-S223FLGGBL
オープン
1,398
1,538 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする