AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )(SHG06 / A104SH / SH-M20) ガラスフィルム ブルーライトカット フルカバー

AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )(SHG06 / A104SH / SH-M20) ガラスフィルム ブルーライトカット フルカバー エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )(SHG06 / A104SH / SH-M20) ガラスフィルム ブルーライトカット フルカバー エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )(SHG06 / A104SH / SH-M20) ガラスフィルム ブルーライトカット フルカバー エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )(SHG06 / A104SH / SH-M20) ガラスフィルム ブルーライトカット フルカバー エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )(SHG06 / A104SH / SH-M20) ガラスフィルム ブルーライトカット フルカバー エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )(SHG06 / A104SH / SH-M20) ガラスフィルム ブルーライトカット フルカバー エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )(SHG06 / A104SH / SH-M20) ガラスフィルム ブルーライトカット フルカバー エレコム

液晶画面カバー率99%。超極み設計を採用したブルーライトカットタイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。

対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06) セット内容液晶保護ガラス(カバー率99%、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET サイズ(inch)5.7 特性ガラス、ブルーライトカット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81074693 PM-S223FLKGGBL
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする