AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア スムース マット

AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア スムース マット エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア スムース マット エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア スムース マット エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア スムース マット エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア スムース マット エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア スムース マット エレコム AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア スムース マット エレコム

AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、スムース、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06) セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、スムース、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)5.7 特性アンチグレア、スムースタッチ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81074718 PM-S223FLSTN
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする