AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06/A104SH/SH-M20 ) ケース カバー ハイブリッド TPU シルキークリア
ZEROSHOCK史上一番ミニマムでスマートなデザイン。端末のデザインを活かし、指紋が残りにくく触り心地の良いシルキークリアの背面パネルと、耐衝撃性と無黄変性に優れたTPU素材を側面に使用したAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ZEROSHOCKケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
タイプケース型
色シルキークリア
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン:フォルティモ(R))、ポリカーボネート
セット内容ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質(フィルム)接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
特性衝撃吸収
内容量1個