曜日別特売

USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 PD EPR対応 240W

USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 PD EPR対応 240W - エレコム

ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大240WのUSB Power Delivery EPRに対応したUSB4ケーブルです。

仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB4規格正規認証品電力(W)対応:最大240ケーブル長(m)1.0※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.7パッケージ紙箱ワット数最大240W(対応)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81075829USB4-CCPE10NBKブラック
16,308
8,698
9,568(税込)
当日出荷
81075847USB4-CCPE10NWHホワイト
16,308
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする