Xperia 1Ⅳ 手帳型ケース+ハンドストラップMA
本製品はハンドストラップ付き手帳ケースです。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
フタの固定は開閉しやすいマグネット式を採用しております。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる手帳型ケースです。
フタの開閉に連動して画面がON/OFFします。
ケースにストラップが取り付けられるDカン、ハトメが付いています。
ケースと同系色のハンドストラップ付き。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
フタの内側にカードポケットが2つ、サイドポケットが1つ付いています。
内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。
ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
対応機種Xperia 1Ⅳ
特性ハンドストラップつき、スタンド機能
タイプ手帳型
色マゼンタ
質量(g)115
内容量1個
注意
※フラッシュ機能を使用して撮影を行った場合に、 光が写りこむなど撮影結果に影響を及ぼす場合があります。 そのような場合はケースを取り外してご使用ください。※収納物の素材や厚みによっては機能に影響を及ぼす場合があります。
※ON/OFF機能を使用しない場合は中央下部にあるマグネットを取り外してください。 マグネットは上部の保管ポケットに収納することができます。
※本製品のDカン、ハトメを使用する場合は、 ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はおやめください。 ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。 磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
※本製品はワイヤレス充電には対応しておりません。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。