Galaxy A53 5G 反射防止フィルム
指紋認証に対応しております。
保護範囲の形状について
本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 機器本体の形状により湾曲部分は覆わない設計となっております。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
対応機種Galaxy A53 5G
特性反射防止
表面硬度約2H
厚さ(mm)約0.15
セット内容保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
内容量1個
注意
※本製品を貼り付けた後に登録作業をしてください。※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。