Galaxy A53 5G 光沢防指紋フィルム

Galaxy A53 5G 光沢防指紋フィルム ラスタバナナ

指紋認証に対応しております。
保護範囲の形状について
本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 機器本体の形状により湾曲部分は覆わない設計となっております。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

対応機種Galaxy A53 5G 特性光沢 表面硬度約2H 厚さ(mm)約0.16 セット内容保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド 内容量1個
注意
※本製品を貼り付けた後に登録作業をしてください。
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82641354 G3366GA53
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする