KL21C1 ライト搭載91キーゲーミングキーボード

KL21C1 ライト搭載91キーゲーミングキーボード WIZARD(ウィザード)

圧倒的打鍵感とスタイリッシュなテンキーレス

ブラック 寸法(縦×横×高さH)(cm)12.3×35.1×3.3 質量(g)644 LED6色RBG インターフェイスUSB キーストローク(mm)4.0+0/-0.4 寿命約5000万回 キー配列日本語91キー キーボードメカニカル 仕様(押下圧)50±10g 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81851088 KL21C1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする