50V型 インフォメーションディスプレイ 4K
大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。
店舗の広告表示用途に最適
会議室用モニターとしても活躍
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
86V型~43V型まで豊富なサイズ展開
広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。
高精細4K液晶パネル搭載
4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵
4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。
サイネージの幅が広がる縦置き対応
設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。
PCと接続すれば自動で画面を表示
ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。
PCからのコマンドコントロールに対応
制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
モニターサイズ50V型ワイド(対角125.730cm)
解像度3840×2160
コントラスト比4000:1
パネル駆動方式TFT
設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き
バックライトLED(直下型)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
出力(W)スピーカー:10+10
設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)130
使用温度範囲(℃)0~40
湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)
質量(kg)約13
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー
規格4K/UHD
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1124×68×646.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)
連続使用時間(時間)16
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)
色(本体)ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2854×垂直0.2854
アスペクト比16:9
入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
離島 | 1 | お送りできません |