32型 液晶テレビ
LED直下型バックライトで色ムラの少ない明るさが均一な美しい映像。ダブルチューナー、外付けHDD裏番組録画対応。
用途テレビ、ゲーム、映画鑑賞、動画視聴などに。外付けHDD録画対応 裏番組録画対応 2K
チューナー数地上デジタル×2 BS・110度CSデジタル×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.7×8.6×42.8
質量(kg)約3.8
消費電力(W)52
画面寸法(mm)698×392
バックライト直下型
画素数1366×768
コントラスト比3000:1(パネル)
視野角(左右:上下)178°/178°
対応CATVパススルー方式、壁掛けあり[VESA:100×200]
音声出力6W+6W
サラウンド対応
スピーカーフルレンジ×2
機能【録画】現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約
再生形式再生、1.3倍速再生、早送り再生、早戻し再生、30秒スキップ、10秒バック、追いかけ再生、部分反復再生(A-Bリピート)
付属品取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3D40H)、単四形乾電池×2、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、miniB-CASカード(レッドカード)、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式
仕様【HDMI入力】2箇所
サイズ32型
パネル2K
発売年2021年
内容量1台