コードレススチームアイロン

コードレススチームアイロン 日立

電源コードのわずらわしさのないコードレスタイプ。360度回転する給電台なので、お好みの向きにアイロンを置くことが可能。
1,100Wの高温スチームでしつこいシワもきれいに。かけ面はチタン含有コート加工。
小回りが利いて使いやすいコンパクトサイズ。コードと付属の注水カップが収まるスタンド。使わない時はスッキリ収納。コンセントを挿すと常にスタンドのランプが点灯。

用途洋服のしわ伸ばしに。高温スチーム チタンコート 回転給電台 通電ランプ コードレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.2×10.5×12.3 質量(g)810 消費電力(W)1100 電源AC(交流)100V(50-60Hz共用) 種類スチーム・ドライ兼用 水タンク容量(mL)約80 温度調節範囲(℃)約100~190 有効長(m)約1.7(コード) 付属品注水カップ ブルー 仕様【通電ランプ】通電時点灯 コードなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82231179 CSI-211(A)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする