hoco HB24 Type-C 6 in 1 HUB

hoco HB24 Type-C 6 in 1 HUB hoco hoco HB24 Type-C 6 in 1 HUB hoco hoco HB24 Type-C 6 in 1 HUB hoco hoco HB24 Type-C 6 in 1 HUB hoco hoco HB24 Type-C 6 in 1 HUB hoco hoco HB24 Type-C 6 in 1 HUB hoco hoco HB24 Type-C 6 in 1 HUB hoco

Type-CからHDMI+USB3.0+USB2.0+microSD+SD+Type-C(メス)ポートを増設
動画や写真の移動が楽々
microSDとSDカードリーダーを搭載しており、アクションカムやドローン、デジカメ、ビデオカメラからのデータ移動が快適に行えます。※microSDとSDスロットの同時利用には対応しておりません。
Type-C給電ポート(最大 PD 60W入力対応)搭載
電力供給しながら拡張ポートが利用できる安心設計。
電池切れの心配なく、周辺機器の利用が可能となります。※PD充電に対応した機器とPD充電器が必要となります。
HDMI出力 最大4K/30Hz(テレビにつないで大画面で楽しむ)
パソコンやスマホの画面をテレビやモニタにつないで大画面表示で楽しめます。 YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 また、パソコンの拡張画面の出力用としてもご利用いただけます。
※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
※デバイスの画面と出力した映像の表示にはタイムラグが生じます。
※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力ができません。Type-C給電をしながらお試しください。
USB2.0/3.0(キーボードやメモリが使える)
USBメモリやUSBキーボード/マウスなど、 様々なUSB(A)機器を同時に接続してご利用いただけます。
※USB3.0ポートは、最大5Gbpsでの高速データ転送がご利用いただけます。
※USB3.0ポートはデータ接続機器専用です。スマホなどの充電はサポートしておりません 。

入力端子Type-C(オス)、Type-C(メス:給電専用) 出力端子HDMI(最大4K/30Hz)、USB3.0(最大5Gbps)、USB2.0(最大480Mbps)、microSDカードリーダー(USB2.0)、SDカードリーダー(USB2.0) ケーブル長(cm)約13 ブラック 仕様【動作確認機器】iPad Pro(2018/2021)、MacBook Air(2020)、MateBook(HZ-W09)、Xperia 5 ii、【確認済み動画サービス】Prime video、Netflix、Disney+、YouTube、Tver、ABEMA 内容量1個
注意
※DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
※接続機器やアプリの仕様によりご利用いただけない場合がございます。
※NintendoスイッチはHDMI出力のみサポート。Type-C給電が必要です。 (Nintendoスイッチライト未対応)
※接続するType-C機器の仕様によりご利用いただけない機能もございます。
※2022年5月時点での確認であり、動作を保証するものではございません。
※ご利用の機器、OS、バージョン、アプリなどの仕様に依存します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82630328 HB24-TC61HUB
6,698
7,368 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする