Google Nest Wifi ルーター
どの部屋にいても、しっかりつながる。
Google Nest Wifiのルーターと拡張ポイントが家全体をカバーし、バッファリングが軽減されるため、家中で安定した高速Wi-Fiシステムを利用できます※1。
※1.Wi-Fi電波が届く範囲は、住宅の大きさ、材質、間取りによって異なります。家が大きい、壁が厚い、敷地が細長いなどの環境では、家全体をカバーするため追加のWifi拡張ポイントが必要になることがあります。Wi-Fi電波の強度と速度は、お使いのインターネットプロバイダにより異なります。
高速でストリーミング。
バックグラウンドでスマートに接続し、高速Wi-Fiを維持します※1。部屋から部屋へ移動しても、ビデオ通話が中断することはありません※2。
※1.Wi-Fi電波の速度と強度は、お使いのインターネットプロバイダによって異なります。
※2.Wi-Fi電波が届く範囲は、住宅の大きさ、材質、間取りによって異なります。家が大きい、壁が厚い、敷地が細長いなどの環境では、家全体をカバーするため追加のWifi拡張ポイントが必要になることがあります。Wi-Fi電波の速度と強度は、お使いのインターネットプロバイダによって異なります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×90.4
質量(g)380
電源15W電源アダプター
通信規格IEEE802.11ac/n/a/b/g
対応メッシュWi-Fi
メモリー1GB RAM、4GB フラッシュ
仕様【ポートとコネクタ】デュアルギガビット イーサネットポート、バレルジャック
内容量1個
無線ルーター の新着商品

