一人一台オンライン時代に、もっとつながるWi-Fiを
米国で最も売れているメッシュWi-Fiシステム※1。
※1.NPD Group, Inc.が報告している2017年から2018年までの米国でのメッシュWi-Fiシステムの月次売上高に基づきます。
家中のデバイスをつないでも安定したパフォーマンス※2
複数の4K動画のストリーミングが同時利用可能。最大100デバイス接続可能。
※2.各接続デバイスの通信速度が1mbpsの場合のデータです。十分なブロードバンド インターネット接続が必要です。
接続デバイスは、公式サイトに記載されているWi-Fiの受信可能範囲内にある必要があります。
Wi-Fi電波の速度と強度は、お使いのインターネット プロバイダによって異なります。
最先端のセキュリティでテレワーク中も安全
自動更新で新しい機能を利用でき、安全なネットワークを維持。
技術的な知識がなくても簡単セットアップ
ネットワークの設定・管理もアプリでできる。
保護者のための安心設計
保護者のアクセス許可によって、お子様の利用時間を管理したり、特定の種類のアダルト コンテンツを制限したり、特定のデバイスのWi-Fiをいつでも一時停止したりできます。
どこの部屋でもつながる広いカバー範囲※3
ルーター1台で最大約120平方メートルをカバー。
※3.Wi-Fi電波が届く範囲は、住宅の大きさ、材質、間取りによって異なります。家が大きい、壁が厚い、敷地が細長いなどの環境では、家全体をカバーするため追加のWi-Fi拡張ポイントが必要になることがあります。
Wi-Fi電波の速度と強度は、お使いのインターネット プロバイダによって異なります。
Google Nest Wi-Fi拡張ポイントがあれば
1台当たり、90平方メートルまでの拡張に対応。※4
※4.Wi-Fi電波が届く範囲は、住宅の材質や間取りによって異なります。厚い壁や長細い間取りの場合、家全体をカバーするには追加のGoogle Nest Wi-Fi拡張ポイントが必要になることがあります。
電波の強度や速度はインターネット プロバイダによって異なります。
家中ハンズフリーでお手伝い
Google Nest Wi-Fi拡張ポイントごとにGoogleアシスタントを搭載。スマートホーム、ネットワークなどコントロールできます。※5
※5.ご自宅で特定のデバイスを管理するには、対応するスマート デバイスが必要です。