マルチサンドメーカー 丸型

マルチサンドメーカー 丸型 ピーナッツクラブ マルチサンドメーカー 丸型 ピーナッツクラブ マルチサンドメーカー 丸型 ピーナッツクラブ マルチサンドメーカー 丸型 ピーナッツクラブ マルチサンドメーカー 丸型 ピーナッツクラブ マルチサンドメーカー 丸型 ピーナッツクラブ マルチサンドメーカー 丸型 ピーナッツクラブ マルチサンドメーカー 丸型 ピーナッツクラブ

ホットケーキ、お好み焼き、焼き肉まん等、マルチにこなせるサンドメーカー
ひっくり返さずに作れる
家族で楽しめる

定格電圧(V)AC100(家庭用電源使用) 定格消費電力(W)520 定格周波数(Hz)50/60 寸法(cm)約21×13.3×9.5(コード除く) 質量(g)約1000 コード長さ(m)約0.7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82631466 S01HS-011BK
オープン
3,799
4,179 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする