のぞき見防止液晶保護フィルム(11.6型)
のぞき見を防止! プライバシーフィルター
対応インチサイズ11.6インチ(約255×143mm)
ブルーライトカット対応
のぞき見防止対応
セット内容本体×1
材質PET、TPU
ブルーライトカット率71.03%
視野角50°±2°
内容量1枚
注意
※PCは付属しておりません。
液晶フィルター の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TUF Gaming F15 FX507VV 2025年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,828
¥5,298
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,168
¥4,698
のぞき見防止 プライバシー フィルム Dell Pro Max 14 2025年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,718
¥5,198