WiFi 無線LAN ルーター 11ax.ac.n.a.g.b 2402+574Mbps IPv6 IPoE対応
Wi-Fi 5ルーターからの買い替えで、快適な通信が実感できるWi-Fi 6対応モデル。テレワークや家族みんなで使用する時にも安心のセキュリティー機能を搭載。高性能デュアルコアCPUを搭載しているので複数台接続時も安定した高速通信を実現。IPv6(IPoE)対応Wi-Fiギガビットルーター。
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10
規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
対応OS(Windows)Windows 11/10、(Mac)macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/ macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10、(iOS)iOS 15/14/13/12/11、(iPadOS)iPadOS 15/14/13、(Android)Android 12/11/10/9/8
対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※ 標準搭載のWEBブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。※ Internet Explorer 11には対応しておりません。
適合機種【無線LAN】iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStation Portable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 3/4/5、Wii/Wii U、NINTENDO SWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
コネクタ【有線】WAN : RJ-45型 × 1ポート、LAN : RJ-45型 × 4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
保証期間1年
付属品ルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約0.5m) 1本、各種マニュアル 2枚、かんたんセットアップシート(初期値) 1枚
内容量1個
無線ルーター の新着商品
