食液用スプレーガン FOG1 吸上式
製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。
人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。
外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。
食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。
使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。
パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)255
セット内容本体、専用スパナ付属
供給方式吸上式/圧送式
吹付空気圧力(MPa)0.25
噴出量(mL/min)245(吸上式)
接続ねじG1/4(空気/食液)
質量(g)315
仕様手動
内容量1丁
注意
※供給エアは通常のフィルタに加え、除菌フィルタを通すことをおすすめします。※ご使用毎に、洗浄・除菌をしてください。
※日本の食品衛生法第15~18条の規定に基づき定められた「食品および添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)の第三「器具(食品製造機械)及び容器包装」に準拠しています。
※食品市場においては、周囲飛散を防止する目的で、極端に空気量・空気圧力を落として吹くのが一般的です。
※スターターセットに含まれる容器・アダプタは、異物混入防止の金属探知機への対応要請を受け、ステンレス製に変更となります。従来の樹脂製容器・アダプタは、引き続きスペアパーツとしてお求めいただけます。