ダンバ(ドリルねじ) ステンレス 皿(サラ) スズめっき

ダンバ(ドリルねじ) ステンレス  皿(サラ) スズめっき 若井産業

用途座ぐり付金物+鉄骨 材質SUS410 表面処理スズめっき 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)8 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭部形状
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82819486 69413FS 1箱(1000本) 13
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
82819495 69416FS 1箱(1000本) 16
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
82819504 69419FS 1箱(1000本) 19
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
82819513 69425FS 1箱(500本) 25
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
82819529 69430FS 1箱(500本) 30
7,598
8,358 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする