明京電機
ラック取付金具
M2CS、PoE8M2、 POSE SE10-8A7B1は2台、M5CS、M4HSi、MT4HSは1台取付可能な19インチラック取付金具。
材質
ボンデ鋼板(焼付塗装)
厚さ(mm)
2
形状
19インチラック1U
取付穴数
ラック用6箇所製品用16箇所
対応機種
2台取付対応機種:RPC-M2CS, POSE(SE10-8A7B1), PoE8M2 1台取付対応機種:RPC-M5CS, RSC-MT4HS, RPC-M4HSi, RPC-5NC, RPC-5NCSi
機能
19インチラック取付用棚板
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82632988
ATT3A8
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください