ミニ掃除機 黒 Compact Vacuum Cleaner Q8(K)

ミニ掃除機 黒 Compact Vacuum Cleaner Q8(K) アスコ

折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。
ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。

用途掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×43×56 充電電圧(V)DC5/1.5A 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4000 ダストボックス容量(mL)120 付属品USBケーブル 仕様吸引力:9000Pa 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82635149 Q8(K)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする