曜日別特売

ミニ掃除機 緑 Compact Vacuum Cleaner Q8(G)

ミニ掃除機 緑 Compact Vacuum Cleaner Q8(G) - アスコ

折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。
ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。

用途掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×43×56充電電圧(V)DC5/1.5A充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ダストボックス容量(mL)120付属品USBケーブル仕様吸引力:9000Pa内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635158Q8(G)
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】ミニ掃除機 白/黒/緑 Q8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする