曜日別特売

表面粗さ計

表面粗さ計 - アミッタリ

表面粗さ計

用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定しますRaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch精度±15% 以下表示範囲変動:10%以下分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μmプローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1電源1.5V 単4電池 × 4寸法(mm)140×75×33質量(g)280セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637888OSK 97BX219-132C
107,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,020/税込¥2,222
沖縄地方数量1につき¥2,160/税込¥2,376
離島数量1につき¥2,160/税込¥2,376
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする