LM40
潤滑や洗浄、ネジ緩めや保護性能に秀でており、優れた浸透特性により奥まった部分まで潤滑します。
腐食防止特性や防錆特性、水置換特性、優れた潤滑特性を備えた活性剤の組み合わせにより接点の導電性を向上させ、汚れや頑固な油、グリースの残留物を取り除きます。
ロングノズル付き、シリコンフリーのマルチ防錆浸透潤滑スプレー。
自動車はもちろん、家屋やガレージ、趣味や工業用など多目的に使用が可能な潤滑剤。
ノズルを折り畳んだ状態でワイド、ノズルを出してストレートにスプレーできます。
逆さ吹きも可能です。
用途潤滑スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(200mL)
注意
※よく振ってからご使用ください。