プレートテクトニクス実験器 PT-PM

プレートテクトニクス実験器 PT-PM - ナリカプレートテクトニクス実験器 PT-PM - ナリカプレートテクトニクス実験器 PT-PM - ナリカプレートテクトニクス実験器 PT-PM - ナリカ

プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。
プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。
プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。

セット内容地震発生説明器PM(電動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ)駆動方式地震発生説明器プレート:電動電圧(V)AC100材質【地震発生説明器】木(本体)・発泡ウレタン(プレート部)寸法(mm)600×130×400(地震発生説明器)仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82640469K50-1210-11
オープン
71,000
78,100(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする