B2 ポスター ファイル 24枚収納 新聞・資料・地図
B2サイズ(515×728mm)のポスターを24枚も収納・保管できるファイル。
ポスターだけでなく保管に困っていた大きな資料、大切な記事が掲載された新聞(1ページ:406×545mm)、大きな地図、お子様が小さい頃に描いた思い出の絵などの収納・保管・閲覧にも役立ちます。
お部屋の壁に貼りきれなくなった大好きなアイドルやアニメのポスター、巻き癖や折り目が心配で保管に困っていた沢山のポスターもキレイに省スペースで収納・保管できます。
ファイル型式なのでアルバムのように手軽にパラパラと閲覧もできます。
ファイル本体のサイズは(約)横540×縦760×厚25mm。
透明ポケット12枚の構造なので表面・裏面で24枚ものポスターを収納できます。
透明ポケットの中には中紙が付いているのでポスターの出し入れもラクにできます。
保管ブックケースも付いているので立てかけて保管する時にファイルの型崩れを防ぎます。
新聞や地図、大きな資料、CD特典のアイドルやアニメのポスターなどを大切に保管して簡単に閲覧できる便利なファイル。
B2サイズ(515×728mm)までの大きなサイズを24枚も収納できます。
サイズB2
色ブラック
ポケット数12枚(表面・裏面でポスター24枚の収納可能)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)760×540×25(ファイル本体)
寸法(縦×横)(mm)740×530(収納透明ポケット)
収納の目安B2サイズ(515×728mm)まで
付属品保管ブックケース
仕様透明ポケット内には中紙付
内容量1冊
注意
※保管ブックケースは輸送時に凹みがつく場合がございます。※収納ポケットは固定式なので抜き取ったり追加で足すことはできません。