曜日別特売

12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用

12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。
トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。
切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。
カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。
カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。
防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。

用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ動作電圧(V)DC12~32動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10イメージセンサー1/3” COLOR CMOS映像化方式NTSC有効画素数NTSC:960(H)×480(V)最低照度(Lux)0.1S/N比≧45dB(AGC OFF)ホワイトバランス自動露出補正自動動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max防塵防水性能IP69K角度(°)水平105/対角135(可視)視野角約105°解像度600TVLセット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82640505592927-
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
72911015592927【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
33,00029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする