入力Freeインバータ

入力Freeインバータ - スイデン入力Freeインバータ - スイデン入力Freeインバータ - スイデン入力Freeインバータ - スイデン

異電圧電源(3相200~400V)で3相200V機器が使える。
周波数調節(20~60HZ)により機器の能力調節が可能。
回転方向切替スイッチで逆相結線でも正回転に切り替え。

用途軽負荷と呼ばれるファンやポンプに適合モータ容量(kW)2.2出力電圧(V)3相200定格入力電圧(V)3相200~400入力周波数(Hz)50/60許容電圧変動±10%(入力)出力定格容量(kVA)4.3定格出力電流(A)2.0~14.5出力周波数(Hz)20~60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×293×245質量(kg)7仕様入力・許容周波数変動:±5%内容量1台
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※重負荷と呼ばれるクレーンやプレスにはご使用出来ません。
※標準で電磁接触器が設けられている製品は、電磁接触器を経由しない配線にする必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82643655SIC-MV2203-N
133,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする