コードレスクリーナー Dyson omni-glide

コードレスクリーナー Dyson omni-glide ダイソン

パワフルで軽量な全方向駆動コードレスクリーナー。
2つの逆回転するフラフィローラーを搭載、押しても引いても、大きなゴミから微細なホコリまで同時に吸い取ります。
6個の付属ツールが同梱。
最長20分の運転時間。

シリーズダイソン 集塵方式サイクロン式 付属品Omnidirectional FluffyTMクリーナーヘッド、収納用ブラケット、専用充電ドック、ミニ モーターヘッド、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール 質量(kg)1.07(本体)、1.90(スティック時) 寸法(mm)85×495×92(本体)、208×1077×132(スティック時) 充電時間(時間)約3.5 運転時間(分)【最長】エコモード:約18、強モード:約5(クリーナーヘッド) 電源スイッチの種類ボタン式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82647435 SV19OFN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする