Dios NX (ディオス エヌエックス)
コードレスポット型乾式掃除機 ( リチウムイオン電池式 )
新型のデジタルモーター採用で、従来機種と比較して最大20分稼働時間が延びたうえ、吸引力も約40%風量UPしています。 伸縮延長管採用とコンパクトになったボディで、使い勝手も改善されています。
最新のデジタルモーター採用で、コードレス掃除機でも高い吸引力でしっかりゴミを回収します。
コードレス掃除機は、共有スペースの安全な清掃作業に最適で生産性と清掃水準の向上を実現します。
また電源コード式と比較して大幅に作業時間も短縮できます。
バッテリー式のため大幅に電力消費を抑える事が可能です。
CO2削減、電気使用量削減でECOな社会を実現する掃除機です。
シリーズの洗浄機にも流用可能な大容量新型リチウムイオン電池採用。
長寿命でバッテリーランニングコストも削減可能です。
質量(kg)7.9
稼働時間(分)HIパワーモード:約45、標準モード:75
充電時間(時間)~約1(80%充電完了)/~約2(100%充電完了)
バッテリーNX300バッテリー(別売)
定格消費電力(W)350
内容量1台
注意
※専用バッテリーは別売りとなります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82663264 | 6050851 | 62294918 | 6068161 |
![]() |
Dios NX (ディオス エヌエックス) | シーバイエス | 1台 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |