メッシュペンケース
軽くて中身が見やすい、スリムなメッシュペンケース
軽いメッシュ素材で、中身の把握がしやすいコンパクトなペンケース。底にマチがあるので、見た目以上に収納力も抜群です。ペンケースとしてはもちろんのこと、リップクリームを入れたり、小物入れとしても使えます。
用途ペンケース
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×45
質量(g)10
材質ナイロン製
開閉ファスナー
内容量1個
軽くて中身が見やすい、スリムなメッシュペンケース
軽いメッシュ素材で、中身の把握がしやすいコンパクトなペンケース。底にマチがあるので、見た目以上に収納力も抜群です。ペンケースとしてはもちろんのこと、リップクリームを入れたり、小物入れとしても使えます。