ポカリスエットアイススラリー100g

ポカリスエットアイススラリー100g 大塚製薬 ポカリスエットアイススラリー100g 大塚製薬 ポカリスエットアイススラリー100g 大塚製薬
(2件のレビュー)

凍らせて飲む、ポカリ。一歩進んだ熱中症対策におすすめ

シリーズポカリスエット 容器パウチ カロリー(kcal)1袋(100gl当たり):97 原材料パラチノース(ドイツ製造)、デキストリン、還元難消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC、ヤマモモ抽出物)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ) 商品タイプ液体タイプ 内容量1ケース(100g×36本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82684894 - 100mL 36
オープン
7,998
8,638 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
82684894
2022-07-13
用途:
機械メンテナンス時、高温下での作業時
エフピコアルライト株式会社 様 (製造業)

解凍に時間が掛かると聞いていましたが、冷凍庫から出して1,2分手揉みしてたら飲めました。深部体温って言って身体の内部から冷えていくのが実感できました。
量が100gと少ないなと思われるけども十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
82684894
2022-09-02
用途:
工場作業員の熱中症対策
製造業

テレビで放映したせいか、ドラッグストアでは売り切れで手に入らず何軒も回っていましたが、こちらで見つけて大量に購入でき助かりました。手で揉めばすぐシャーベット状になり100mlという量も短い時間で飲み切れて好評でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする