コクヨ
ドットライナーフリック・リフィル
ペンケースの中で勝手にキャップが開かない、つめ替えタイプで業界最小クラスのドットライナーが新登場!
商品タイプ
詰替え用テープ
テープ長さ(m)
12
テープ幅(mm)
6
材質
つめ替えケース:R-PS
仕様
強粘着・タ-DM4900-06用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682338
タ-D4900-06
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください