コクヨ
ドットライナーフリック・お徳用パック
ペンケースの中で勝手にキャップが開かない、つめ替えタイプで業界最小クラスのドットライナーが新登場!
本体(V色)1個+つめ替え用テープ2個がセットになったお徳用パック。
商品タイプ
本体(詰替え式)、詰替え用テープ
色(本体)
ライラック
テープ長さ(m)
12
テープ幅(mm)
6
セット内容
ドットライナーフリック本体(ライラック)×1・つめ替え用テープ×2
材質
本体ケース:R-PS・ABS、つめ替えケース:R-PS
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682356
タ-DM4900-06-2R
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください