コクヨ
ドットライナーフリック・本体
ペンケースの中で勝手にキャップが開かない、つめ替えタイプで業界最小クラスのドットライナーが新登場!
商品タイプ
本体(詰替え式)
テープ長さ(m)
12
テープ幅(mm)
6
材質
本体ケース:R-PS・ABS、つめ替えケース:R-PS
仕様
強粘着
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682365
タ-DM4900-06LB
ミント
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
82682374
タ-DM4900-06V
ライラック
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
82682383
タ-DM4900-06W
ホワイト
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください