ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ)
頑丈でコンパクトな多機能ドアストッパーです。
様々な形状のドアでもしっかり支えることができます。
1上枠と扉の間に挟んで使用可能
2蝶番に挟んで、内側からの使用可能
3扉と床の隙間に差し込んで使用可能
滑りやすい床やカーペットなど状況に合わせて使用して頂けます。
また軽量でコンパクトな為、現場などへ持ち運びにも便利です。
寸法(mm)60×80×55
色ブラック
質量(g)約74
材質ポリカーボネート樹脂・硬質ゴム
タイプ差し込みタイプ
内容量1個
注意
一部のドアには使用できない場合がございます。火気の傍では使用しないでください。引火する恐れがございます。
過度な負荷がかかると、商品が破損する可能性がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |