GB-4 プロライン
使いやすい金属製フック、カルコ付
フタを開けずにチョーク注入OK!
ボタンを押してラインを引出し、ハンドルを戻してロック、巻取りは3倍速
バツグンの粉つきと抗張力!強力ポリエステル糸 長さ30m、太さ約1mm
メタルワインドアームとタフなABSケース製
パッケージサイズ 縦196mm×横105mm×厚さ60mm
質量(g)154
長さ(m)30
JIS規格JIS1級
内容量1個
使いやすい金属製フック、カルコ付
フタを開けずにチョーク注入OK!
ボタンを押してラインを引出し、ハンドルを戻してロック、巻取りは3倍速
バツグンの粉つきと抗張力!強力ポリエステル糸 長さ30m、太さ約1mm
メタルワインドアームとタフなABSケース製
パッケージサイズ 縦196mm×横105mm×厚さ60mm