即利用君 5800S2
200点の座標登録
フラッシュメモリーの搭載によりプログラム消失の危険性が大幅低減
メモリー保護電池不要。電池を抜いてもプログラムは消失しません
電源を切っても途中から計算可能なレジューム機能付
様々な関数計算を自由に行える独立関数キーを標準装備
電池消耗を防ぐため、約10分間キー操作を行わないと自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付
質量(g)150
電源単四アルカリ電池1本のみ
本体電卓:CASIO® fx-5800P
適合場所土木現場
機能座標登録機能:登録点数200点
電池寿命(時間)約360(標準的な操作を行った場合の連続使用時間)
プログラム仕様土木現場向きのプログラムを厳選
内容量1個
注意
※電卓本体が故障した場合の修理は、本体交換(有償)にて対応させていただきます。あらかじめご了承ください。※プリンタとの接続ならびにパソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。