即利用君 5800X2

即利用君 5800X2 ヤマヨ

最強プログラムモデル
フラッシュメモリーの搭載によりプログラム消失の危険性が大幅低減
メモリー保護電池不要。電池を抜いてもプログラムは消失しません
電源を切っても途中から計算可能なレジューム機能付
様々な関数計算を自由に行える独立関数キーを標準装備
電池消耗を防ぐため、約10分間キー操作を行わないと自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付

質量(g)150 電源単四アルカリ電池1本のみ 本体電卓:CASIO® fx-5800P 適合場所土木・測量現場 機能座標登録機能:なし 電池寿命(時間)約360(標準的な操作を行った場合の連続使用時間) プログラム仕様土木・測量向きプログラムを搭載 内容量1個
注意
※電卓本体が故障した場合の修理は、本体交換(有償)にて対応させていただきます。あらかじめご了承ください。
※プリンタとの接続ならびにパソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82691833 S5800X2
39,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする