ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ヤマヨ
ヤマヨの 測量用品(土木/建設)
ヤマヨの 水平器・水準器・墨出器
ヤマヨの 測量用三脚
YS-SL 三脚
平面
YS-SL 三脚
注文コード
82692479
用途
回転レーザー等
質量(g)
3900
定芯桿
5/8インチ
伸縮サイズ(mm)
985~1650
脚頭形状
平面
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
YS-SL
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82692479
YS-SL
オープン
¥
14,900
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
携帯三脚
タコマン
税込
¥
49,390
¥
44,900
(5)
バスケットへ
FOTOPRO 三脚
king
税込
¥
2,739
¥
2,490
(2)
バスケットへ
三脚
ビクセン
税込
¥
19,690
¥
17,900
(2)
エレベーター三脚 アルミ製
モノタロウ
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(25)
3脚ヘッド
スリーエッチ
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
(2)
ハンドル式エレベータ三脚A
シンワ測定
税込
¥
4,279
¥
3,890
(2)
バスケットへ
レーザ用エレベーター三脚 EL-CM
STS
税込
¥
4,059
¥
3,690
(12)
バスケットへ
三脚 球面式 オートレベル用 アルミ製
モノタロウ
税込
¥
5,709
¥
5,190
(8)
バスケットへ
スタンドポッド
SLIK(スリック)
税込
¥
7,689
¥
6,990
(3)
バスケットへ
カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き
ケンコートキナー(Kenko)
税込
¥
3,069
¥
2,790
(2)
バスケットへ
三脚ヘッド
タコマン
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(29)
エレベーター三脚250ミニ
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
3,179
¥
2,890
(5)
バスケットへ
ビデオ用三脚
SLIK(スリック)
税込
¥
6,589
¥
5,990
バスケットへ
三脚 アルミ製
シンワ測定
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
アルミ製三脚
STS
税込
¥
9,889
¥
8,990
(3)
ミニエレベーター三脚
STS
税込
¥
2,629
¥
2,390
(7)
三脚スタンド
TRUSCO
税込
¥
8,165
¥
7,423
(1)
バスケットへ
三脚
キタムラ産業
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
エレベーター三脚1500
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
7,689
¥
6,990
(3)
バスケットへ
三脚台 組立式
テラオカ(ANEX)
税込
¥
659
~
¥
599
~
(9)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測量用品(土木/建設)
水平器・水準器・墨出器
測量用三脚
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります
水準器/水平器
墨打器/墨差し
測量用三脚
セオドライト
シェアする