ヘッドホン ブラック HA-S160-B [Φ3.5mm ミニプラグ]

ヘッドホン  ブラック HA-S160-B [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

コンパクト&スリムボディの4カラーをラインアップ
コンパクトなハウジングとスリムなヘッドバンドを組み合わせた軽量ボディ。ファッション感覚で選べる4カラーバリエーション(ブルー、ブラック、レッド、ホワイト)をラインアップ。スタイリッシュにリスニングシーンを演出します。
快適な装着感のメタルヘッドバンド採用
丈夫で軽量な『メタルヘッドバンド』を採用。やさしいフィット感で長時間リスニングも快適です。
遮音性と装着感に優れた密閉型レザータイプイヤーパッド
気になる音漏れをおさえ、遮音性に優れた『密閉型レザータイプイヤーパッド』を採用。肌触りもソフトです。
Φ30mmドライバーユニットで高音質再生
Φ30mmの高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載により、デジタルサウンドを迫力ある高音質で楽しめます。
携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式
横方向スイーベル機構により、ハウジングを軽くフラットに折りたたんで携帯・収納できます。

インピーダンス(Ω)32プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付ブラック型式ダイナミック型質量(g)66(コード含まず)コード長さ(m)1.2再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧感度(dB/mW)103最大許容入力(mW)500(IEC)イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82701755HAS160B1.266(コード含まず)
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする