イヤホン カナル型 ブラック HA-FX101-B [Φ3.5mm ミニプラグ]
重低音の再現性を高める”エクストリームディープ”バスポート採用
ハウジングを衝撃からガードする”タフラバープロテクター”採用
安定した装着感を実現する”エルゴノミックアングルドフォルム”
付属品シリコンイヤーピースS、M、L
色ブラック
質量(g)約4.0(コード含まず)
コード長さ(m)OFC約1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)5~20000
音圧レベル(dB)出力:101/1mW
インピーダンス(Ω)16
最大許容入力(mW)200 (IEC)
イヤホン形状カナル型
内容量1個