イヤホン カナル型 ブルー HP-NEF11 [Φ3.5mm ミニプラグ]
新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色ブルー
質量(g)約11(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)10~22000
音圧レベル(dB)出力:98/1mW
ケーブル長(cm)約120(Y型)
インピーダンス(Ω)18
最大入力(mW)100
ドライバー径(Φmm)8.8
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
内容量1個