ヘッドホン HA-RZ510 [Φ3.5mm ミニプラグ]

ヘッドホン   HA-RZ510 [Φ3.5mm ミニプラグ] - JVC(ビクター)

映画や音楽などのデジタルコンテンツを迫力の重低音で臨場感豊かに再生
共振による歪を抑える”5アンチ・レゾナンス”構造
ツイストアクション機構で快適ロングリスニング
ソフトな肌触りが心地良い布製イヤーパッド&頭をソフトにサポートするヘッドパッド
使いやすい片側1.2mコード+大画面視聴にも便利な延長2.3mコード

付属品2.3m 延長コード(24金メッキステレオミニジャック/ミニプラグ)型式ダイナミック型質量(g)194(コード含まず)コード長さ(m)OFC:1.2プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)10~22000音圧レベル(dB)出力:105/1mWインピーダンス(Ω)70最大許容入力(mW)1200イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82703864HARZ510
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする