テレビ台 AS-GD ロータイプ

テレビ台 AS-GD ロータイプ 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台 AS-GD ロータイプ 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台 AS-GD ロータイプ 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台 AS-GD ロータイプ 朝日木材加工 (AVAWOOD) テレビ台 AS-GD ロータイプ 朝日木材加工 (AVAWOOD)

仕様強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース 付属品テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ タイプCLOSE キャスター2色付け替えキャスター(シルバー/クロ) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82704135 ASGD800L 15 796×390×318 ~32V型
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
82704153 ASGD960L 20 958×390×318 ~42V型
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
82704187 ASGD1400L 40 1400×390×318 ~60V型
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
82704869 ASGD1600L 60 1600×390×318 ~70V型
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
82704205 ASGD1770L 60 1770×390×318 ~70V型
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする