ヘッドホン ATH-DWL550 [リモコン対応 /ワイヤレス]

ヘッドホン   ATH-DWL550 [リモコン対応 /ワイヤレス] audio-technica

TVや映画、ゲームの音とひとつになる臨場感を身にまとうワイヤレス体験
非圧縮2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式
電波干渉に強い2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。
2.4GHz帯の他機器との混信を避けるベストチャンネルサーチ機能を搭載
常に電波状況をチェックしながら、自動で最適なチャンネルを探し、安定したサウンドを提供します。
長時間の視聴でもストレスのない快適な装着感
省スペース充電スタイル

付属品トランスミッター専用ACアダプター 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約257、トランスミッター:約170 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります) 電源(V)ヘッドホン:DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式)、トランスミッター:DC5(付属のACアダプターを使用) 出力RF:8.2mW EIRP 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッター:約113×95×119 連続使用可能時間連続通信:最大約12 入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)5~40000 音圧レベル(dB)出力:99/mW 充電時間(時間)約4 ドライバーユニット(Φmm)42 変調方式AFH 通信距離(m)見通しの良い状態で30以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz)20~20000 通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.404~2.476) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82707258 ATH-DWL550
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする