ヘッドホン ATH-DWL550R [リモコン対応 /ワイヤレス]
ATH-DWL550増設用ヘッドホン
非圧縮2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式
電波干渉に強い2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。
2.4GHz帯の他機器との混信を避けるベストチャンネルサーチ機能を搭載
常に電波状況をチェックしながら、自動で最適なチャンネルを探し、安定したサウンドを提供します。
長時間の視聴でもストレスのない快適な装着感
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約257
電源(V)DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
音圧レベル(dB)出力:99/mW
ドライバーユニット(Φmm)42
イヤホン形状オーバーヘッド型
内容量1個