ブルートゥース スピーカー SoundLink Micro ブラック [防水 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]

ブルートゥース スピーカー SoundLink Micro ブラック  [防水 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] BOSE(ボーズ)

どんなアクティビティにも対応する、迫力サウンド
迫力のサウンドと、もっとアクティブに
カスタムデザインのトランデューサーやパッシブラジエーターを備えたSoundLink Micro Bluetooth speakerは、驚くほど深みのある低音とクリアでバランスのとれたサウンドを再生します。コンパクトでもパワフルなSoundLink Microは、屋外でも迫力あるクリアなサウンドを生み出します。驚きのクオリティサウンドを実現したスピーカーを、もう手放すことはできません。
ストラップでぶら下げて、ボリュームをあげよう
使いやすいストラップ付きのSoundLink Micro Bluetooth speakerなら、どこでも好きな音楽が楽しめます。丈夫なシリコン製ストラップを物に巻き付けて、スピーカーの後ろにある切り込み部分にしっかりと固定すれば移動中の使用でも安心です。リュックやクーラーボックスへの取り付けも簡単。衝撃や振動があっても、頼もしいストラップがしっかり固定してくれます。
あらゆるアクティビティで使える高性能
丈夫な素材で作られたSoundLink Microは、落下の衝撃を吸収、移動時の振動にも優れた耐久性を発揮します。ラバーコーディングされたシリコンのボディが落下時のへこみや、ヒビ、傷などから守ります。仕上げはソフトタッチ。持ちやすく、手にしっくり馴染みます。滑りにくいボディで、どこに置いてもしっかり留まります。
悪天候にも負けません
SoundLink Micro Bluetooth speakerは、厳密なテストをクリアし、IP67に準拠しています。この防水性能なら、うっかり濡らしてしまっても心配ありません。防塵性も備えているので、ビーチで音楽を楽しむのに最適なスピーカーです。この高品質な素材が、極端な気温や液体など、あらゆるものからスピーカーを守ります。
アクティビティにぴったりのバッテリー
アクティブに過ごすには、長時間使えるバッテリーが必要です。SoundLink Microなら、深く、豊かで、迫力のサウンドを最大6時間楽しめる充電式リチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のMicro-B USBケーブルを使用して充電できます。
スピーカーフォンで通話も可能
内蔵マイクを使って、SoundLink Microで通話することも可能です。
スマートフォンから、SiriやGoogleアシスタントへアクセス
スマートフォンとSoundLink Microを接続しておけば、ボタンを押すだけで、スマートフォンのSiriやGoogleアシスタントにアクセスできます。
Bose Connectアプリで、スピーカーをフル活用
Bose Connectアプリを使って、SoundLink Microとお使いのスマートフォンやタブレットを接続。音声ガイドにより、Bluetoothペアリングも簡単にできます。Bose Connectアプリを使うと、さまざまな機能が使えるようになったり、製品情報にアクセスしたり、設定をカスタマイズしたりすることも可能です。アプリがスピーカーを最新ソフトウェアにアップデートします。
より臨場感あふれるサウンドには、ボーズのスピーカーをペアリング
SoundLink Microと別のボーズBluetoothスピーカーをペアリングすれば、パーティーモード(左右で同じ音を再生)やステレオモード(左右でL/Rチャンネルをそれぞれ再生)でより臨場感あふれる迫力のサウンドが楽しめます。またSoundLink Microと対応するボーズのスマートスピーカーやスマートサウンドバーとペアリングすることもできます。自宅でのサウンド体験がいっそう広がります。

材質ソフトタッチのシリコン素材と丈夫なシリコン製ストラップ ブラック 質量(g)290 入力Micro-B USB端子 連続使用時間(時間)最大6 マイクロホン内蔵のマイクがモバイル機器の外部マイクとして機能 機能SimpleSyncTM接続、パーティモード、ステレオペアリング コントロールボタン操作: 電源オン、Bluetooth、音量アップ / ダウン、マルチファンクションボタン バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約4 (付属のケーブル使用時)(サードパーティ製のUSB micro-Bケーブルや電源を使用すると、充電時間に影響する場合があります。) 対応アプリケーションBose Connectアプリ Bluetoothバージョン: 4.2 通信距離(m)ワイヤレス: 最大9 IP等級67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.83×9.83×3.48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82707468 SLINKMICROBLK
オープン
14,980
アウトレット
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする